Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil Selec RPS40-24-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108547
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     RPS40-24-CE
EAN/GTIN:
     4250738135611
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltnetzteile
Tragschiene
24 V DC
  • Schaltnetzteil
  • Nennausgangsspannung: 24 V DC
  • Nennausgangsstrom: 1,67 A
  • 40 Watt
  • Eingangsnennspannungsbereich: 90...264 V AC; 127...370 V DC
  • Wirkungsgrad: > 85 %
  • Maße (B x H x T): 35 x 90 x 60 mm
  • Hutschienenmontage
  • Anschluss: Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tragschienen-Stromversorgung
Baureihe:
RPS
Variante:
1-phasig
Statusanzeige:
ja
Nenneingangsspannung:
90...264 V AC
Eingangsspannungsbereich max.:
264 V AC
Frequenzbereich:
50...60 Hz
Stromaufnahme:
0,5 A (230 V AC) | 0,8 A (115 V AC)
Nennausgangsspannung:
24 V DC
Nennausgangsstrom:
1,67 A
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Anschlussart:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Zulassungen:
CE | RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,8055*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4287*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.