Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil Selec RPS120-48-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108553
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     RPS120-48-CE
EAN/GTIN:
     4250738135673
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Tragschienen
Schaltnetzteile
48 V DC
  • Schaltnetzteil
  • Nennausgangsspannung: 48...56 V DC
  • Nennausgangsstrom: 2,5 A bei 48 V DC
  • 120 Watt
  • Eingangsnennspannungsbereich: 90...264 V AC; 127...370 V DC
  • Wirkungsgrad: > 89 %
  • Maße (B x H x T): 43 x 109,8 x 102,7 mm
  • Hutschienenmontage
  • Anschluss: Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tragschienen-Stromversorgung
Baureihe:
RPS
Variante:
1-phasig
Statusanzeige:
ja
Nenneingangsspannung:
90...264 V AC
Eingangsspannungsbereich max.:
264 V AC
Frequenzbereich:
50...60 Hz
Stromaufnahme:
1,5 A (230 V AC) | 2,2 A (115 V AC)
Einstellbereich Ausgangsspannung:
48...56 V DC
Nennausgangsspannung:
48 V DC
Nennausgangsstrom:
2,5 A
Breite:
43 mm
Höhe:
109,8 mm
Tiefe:
102,7 mm
Anschlussart:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Zulassungen:
CE | cULus | RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3077*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.