Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil Selec RPS480-48-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108556
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     RPS480-48-CE
EAN/GTIN:
     4250738135581
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Tragschienen
Schaltnetzteile
48 V DC
  • Schaltnetzteil
  • Nennausgangsspannung: 48...56 V DC
  • Nennausgangsstrom: 10 A bei 48 V DC
  • 480 Watt
  • Eingangsnennspannungsbereich: 90...264 V AC; 127...370 V DC
  • Wirkungsgrad: > 94 %
  • Maße (B x H x T): 60 x 154 x 158,55 mm
  • Hutschienenmontage
  • Anschluss: Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tragschienen-Stromversorgung
Baureihe:
RPS
Variante:
1-phasig
Statusanzeige:
ja
Nenneingangsspannung:
90...264 V AC
Eingangsspannungsbereich max.:
264 V AC
Frequenzbereich:
50...60 Hz
Stromaufnahme:
2,4 A (230 V AC) | 4,8 A (115 V AC)
Einstellbereich Ausgangsspannung:
48...56 V DC
Nennausgangsspannung:
48 V DC
Nennausgangsstrom:
10 A
Breite:
60 mm
Höhe:
154 mm
Tiefe:
158,55 mm
Anschlussart:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Zulassungen:
CE | cULus | RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8044*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3077*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.