Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PHOENIX 1019573 - PTVFIX 12X2,5 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1454-108762
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1019573
EAN/GTIN:
     4055626507101
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
  • Verteilerblock
  • Nennspannung: 450 V
  • Nennstrom: 24 A
  • Anschluss: 12 x Push-in
  • Leiterquerschnitt: 0,14 ...2,5 mm²
  • Maße (L x B x H): 28,6 x 31,1 x 21,7 mm
  • Farbe: blau
  • Anschluss: vertikal
  • Montage: flexibel (abhängig vom Montagezubehör)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Verteilerblock
Baureihe:
PTVFIX
Anzahl Etagen:
1
Anzahl Anschlüsse:
12
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Anschlussart:
Push-in
Strombelastbarkeit:
32 A
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Farbe:
blau
Breite:
31,1 mm
Höhe:
21,7 mm
Länge:
28,6 mm
Abisolierlänge:
8...10 mm
Leiterquerschnitt starr min.:
0,14 mm²
Leiterquerschnitt starr max.:
4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.:
0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.:
2,5 mm²
Isolierstoff:
PA
Umgebungstemperatur min.:
-60 °C
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte:
-60 °C
Umgebungstemperatur max.:
130 °C
Temperaturindex Isolierstoff:
125 °C
Zulassungen:
CE | CSA | cUL | cULus | EAC | UKCA | UL
Weitere Suchbegriffe: PTFIX, PTVFIX, Verteilerblöcke, PHOENIX CONTACT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,1653*
€ 4,1153*
20
€ 5,46*
ab € 3,1655*
€ 4,1155*
20
Frei Haus
ab € 3,2605*
€ 4,2405*
7 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,2693*
€ 4,2493*
Lager 1454
7
1
€ 5,99*
ab € 4,20*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 196,96*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1764*
Zubehör
Phoenix Contact
3030161
ab € 0,1933*
Zubehör
Phoenix Contact
3274058
ab € 0,235*
Zubehör
Phoenix Contact
3274054
ab € 0,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3274057
ab € 0,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3274059
ab € 0,432*
Zubehör
Phoenix Contact
3274056
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.