Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelement JUMO 901250/32-1043-3-300-11-2500/000 - 00068442


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108799
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00068442
EAN/GTIN:
     4053877003342
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mantel-Thermoelemente
mantel thermoelemente
  • Mantel-Thermoelement
  • Typ K
  • Messbereich: -200...1.200 °C
  • Schutzrohr Ø: 3 mm
  • Einbaulänge: 300 mm
  • Druckfestigkeit: 40 bar
  • Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni
  • Werkstoff Mantel: 2.4816
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Aderendhülsen DIN 46228 Teil 4
  • Kabellänge: 2,5 m
  • Umgebungstemperatur: -50...180 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Mantel-Thermoelement
Fühlerdurchmesser:
3 mm
Medien:
Flüssigkeiten | Gase
Messbereich min.:
-200 °C
Messbereich max.:
1200 °C
Messelement:
Thermoelement Typ K
Druckfestigkeit:
40 bar
Einbaulänge:
300 mm
Anschluss:
Aderendhülsen
Kabellänge:
2,5 m
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Inconel 2.4816 (Inconel 600) | NiCr-Ni
Kabelmaterial:
Silikon
Umgebungstemperatur min.:
-50 °C
Umgebungstemperatur max.:
180 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Jumo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,03*
€ 70,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,54*
€ 72,05*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 65,62*
€ 83,49*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.