| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-108846 Herst.-Nr.: 1329609 EAN/GTIN: 4063151624644 |
| | |
|
| | |
| - Abschlussdeckel für XTV 10-TWIN
- Maße (L x B x H): 89,1 x 2,2 x 62,3 mm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Abschlussdeckel | Klemmentypen: | XTV 10-TWIN | Farbe: | grau | Breite: | 2,2 mm | Höhe: | 62,3 mm | Länge: | 89,1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Verbindungstechnik, Verbindungsklemmen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,4775* | € 0,6775* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,5674* | € 0,8074* | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,5846* | € 0,8146* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,7854* | € 1,0992* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,61* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|