Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme PHOENIX 1329672 - XTV 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108847
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1329672
EAN/GTIN:
     4063151624910
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
  • Durchgangsklemme
  • Anschlüsse: 2
  • Leiterquerschnitt: 2,5...25 mm²
  • Polzahl: 1
  • Nennstrom: 76 A
  • Nennspannung: 1.000 V
  • Breite: 12,2 mm
  • Anschluss: Push-X
  • Farbe: grau
  • Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Durchgangsklemme
Baureihe:
XTV
Farbe:
grau
Anzahl Etagen:
1
Anzahl Anschlüsse:
2
Anschlussart:
Push-X
Nennspannung:
1000 V
Strombelastung max.:
85 A (bei 25 mm² Leiterquerschnitt)
Nennstrom:
76 A
Breite:
12,2 mm
Höhe max.:
58,8 mm
Länge:
77,2 mm
Abisolierlänge:
18...20 mm
Leiterquerschnitt starr min.:
2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr max.:
25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.:
4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.:
25 mm²
Isolierstoff:
PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte:
-60 °C
Temperaturindex Isolierstoff:
130 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | CSA | DNV GL | GOST | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemmen, Phoenix Contact
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,39733*
€ 1,77733*
50
€ 5,00*
ab € 1,3982*
€ 1,7782*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4304*
€ 1,8204*
50
Frei Haus
ab € 1,4402*
€ 1,8302*
Lager 1454
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200629
ab € 0,0685*
Zubehör
Phoenix Contact
3200603
ab € 0,0413*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 2,2167*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7845*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,505*
Zubehör
Phoenix Contact
1212072
ab € 54,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 131,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3032169
ab € 1,305*
Zubehör
Phoenix Contact
3030886
ab € 1,171*
Zubehör
Phoenix Contact
3005950
ab € 0,702*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.