Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer JUMO 902006/65-228-2003-1-15-500-668/000 - 00055929


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108851
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00055929
EAN/GTIN:
     4053877012603
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
widerstandsthermometer
  • Einsteck-Widerstandsthermometer
  • Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen
  • 2 x Pt100
  • Messbereich: -170...700 °C
  • Fühlerlänge: 500 mm
  • Fühlerdurchmesser: 15 mm
  • Anschlusskopf DIN 47329 Form B
  • Werkstoff Schutzrohr: Edelstahl X 6 CrNiMoTi 17 12 2
  • Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einsteckfühler
Fühlerdurchmesser:
15 mm
Medien:
ölige Flüssigkeiten | Wasser
Messbereich min.:
-170 °C
Messbereich max.:
700 °C
Messelement:
Pt100
Einbaulänge:
500 mm
Anschluss:
Kabelanschluss (M24 x 1,5)
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Edelstahl
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Normen:
DIN 4754 | DIN EN 14597
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pt100, Pt1000, Einschraubfühler, Stabsensor, Temperaturfühler, Fühler, Sensor, ifm electronic, TITEC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,95*
€ 440,55*
Frei Haus
ab € 391,18*
€ 444,04*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 409,06*
€ 471,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 495,95*
€ 560,76*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 499,72*
€ 560,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,80*
€ 667,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,68*
€ 658,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,34*
€ 627,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,27*
€ 615,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,72*
€ 594,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.