Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-CEE-Stecker R. STAHL 8570/12-306-S-XX-X-XX-XXX - 272898


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108943
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     272898
EAN/GTIN:
     4046827170157
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 250v
cee-stecker 16a
cee stecker
  • Ex-CEE-Stecker 16 A
  • 3-polig
  • Betriebsspannung: 200...250 V AC
  • Kabeldurchmesser: 8...18 mm
  • Anschlussquerschnitt: 1,5...4 mm²
  • Umgebungstemperatur: -50...65 °C
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP64/IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
CEE-Stecker
Polzahl:
3
Kodierung:
6
Strombelastbarkeit:
16 A
Bemessungsspannung:
200...250 V AC
Leitungsquerschnitt min.:
1,5 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
4 mm²
Leiterquerschnitt min. AWG:
12
Leiterquerschnitt max. AWG:
16
Kabeldurchmesser:
13...25 mm
Anschlussart:
Schraubklemmen
Werkstoff Griffkörper:
Polyamid (glasfaserverstärkt)
Umgebungstemperatur min.:
-50 °C
Umgebungstemperatur max.:
65 °C
Schutzart:
IP64 | IP66
Zulassungen:
ATEX | CE | DNV | IECEx
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
1 | 2 | 21 | 22
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D Ex tb IIIC T75 °C Db
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G Ex eb IIC T6...T5 Gb
Weitere Suchbegriffe: Ex-CEE-Stecker, R. STAHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,61*
€ 178,06*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 144,81*
€ 178,63*
Frei Haus
ab € 151,65*
€ 184,79*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.