Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherer Drehzahlwächter PHOENIX 1249515 - PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1454-109138
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1249515
EAN/GTIN:
     4063151353643
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - ATEX Zulassung
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
  • Sicherer Drehzahlwächter
  • PL/Kategorie nach ISO 13849: PL e/Kat. 4
  • Freigabestrompfade: 1 x Schließer (Relais)
  • Meldeausgang: 1 x PNP
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen: SLS; SSM; SSR
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (-15/+10 %)
  • Maße (B x H x T): 12,5 x 112,2 x 114,5 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherer Drehzahlwächter
Eingänge:
3
Sicherheitskontakte:
1 x Schließer
Meldestromkontakte:
1 x Halbleiter
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
10000000
Versorgungsspannung:
24 V DC
Ausgangsart:
Relais
Ausgangsstrom max.:
6 A
Schaltspannung min.:
12 V AC/DC
Schaltspannung max.:
250 V AC/DC
Breite:
12,5 mm
Höhe:
112,2 mm
Tiefe:
114,5 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cUL | cULus | EAC | UL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 425,33*
€ 458,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 424,13*
€ 458,58*
Frei Haus
ab € 431,45*
€ 462,51*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 473,85*
€ 508,80*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 597,56*
€ 637,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,54*
€ 758,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,59*
€ 757,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,49*
€ 749,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,40*
€ 734,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,56*
€ 711,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,8087*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,78289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.