Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radar-Füllstandssensor ifm electronic LW2120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109152
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     LW2120
EAN/GTIN:
     4021179341097
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Radar-Füllstandsensor
  • Medien: Flüssigkeiten
  • Messbereich max: 10 m
  • Ausgänge: 4-20 mA; PNP/NPN
  • Prozessanschluss: G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario
  • Druckfestigkeit: 8 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40…150 °C
  • Schnittstellen: IO-Link
  • Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbindung
  • Für den Einsatz in geschlossenen oder geöffneten Behältern aus Metall oder Kunststoff (für Einsatz in offenen Behältern oder Kunststoffbehältern ist eine Antennenerweiterung notwendig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Radar-Füllstandsensor
Messprinzip:
FMCW
Messbereich:
10 m
Einstellung:
IO-Link
Einsatzbereich:
flüssige Medien
Genauigkeiten:
± 2 mm
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP | analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Druckfestigkeit:
8 bar
Prozessanschluss:
G 1 Außengewinde (Aseptoflex Vario)
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
EPDM | PTFE
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
150 °C
Schutzart:
IP68/IP69
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
cULus | FDA | CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, füllstandsmessung, kapazitive füllstandsensoren, füllstand messen, schwinggabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 987,59*
€ 1.056,03*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.141,23*
€ 1.207,15*
Frei Haus
ab € 1.206,04*
€ 1.272,19*
Frei Haus
ab € 1.222,44*
€ 1.284,11*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,03*
€ 1.256,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,66*
€ 1.234,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,02*
€ 1.209,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,01*
€ 1.191,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,59*
€ 1.175,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 14,92*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,20*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,32*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,34*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,10*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
€ 19,49*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
€ 22,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.