Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter BERNSTEIN F2-U1Z/U1Z - 6062110013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109283
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6062110013
EAN/GTIN:
     4250738141919
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fusstaster bernstein
  • Fußschalter mit zwei Pedalen
  • Komplettgerät
  • Kontakte: 2 x 1 x Öffner/Schließer
  • Ausführung: offen
  • Schutzart: IP65
  • Gehäuse: schwarz/rot
  • Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Material Pedal: Thermoplast
  • Anschluss: Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Fußschalter
Funktion:
tastend
Beschriftung:
keine
Kontaktbestückung:
2 x Öffner/Schließer
Bemessungsbetriebsspannung:
240 V
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Gehäusefarbe:
schwarz/rot
Breite:
190 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
220 mm
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Material:
Aluminium | PA
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | UKCA
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, Lovato Electric
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,10*
€ 124,20*
€ 5,95*
ab € 114,51*
€ 127,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,70*
€ 128,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,29*
€ 130,50*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,24*
€ 194,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,76*
€ 231,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2692*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.