Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter BERNSTEIN F1-U1Z IP67 - 6161100469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109284
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6161100469
EAN/GTIN:
     4250738141926
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter bernstein
fußschalter
fußschalter ip67
  • Fußschalter mit Pedal
  • Komplettgerät
  • Kontakte: 1 x Öffner/1 x Schließer
  • Ausführung: offen
  • Schutzart: IP67
  • Gehäuse: schwarz/rot
  • Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Material Pedal: PA
  • Anschluss: Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Fußschalter
Funktion:
tastend
Beschriftung:
keine
Kontaktbestückung:
1 x Öffner/Schließer
Bemessungsbetriebsspannung:
240 V
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Gehäusefarbe:
schwarz/rot
Breite:
70 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
220 mm
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Material:
Aluminium-Druckguss | PA
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CCC | CE | CSAus | UL
Weitere Suchbegriffe: Lovato Electric
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,44*
€ 76,40*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,25*
€ 77,00*
€ 5,46*
ab € 64,21*
€ 77,50*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,37*
€ 79,16*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,00*
€ 112,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.