Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozessanzeige für Wägezellen NOVUS N1500-LC - 81500LC410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109296
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     81500LC410
EAN/GTIN:
     7898427116038
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
  • Prozessanzeige für Wägezellen
  • Eingänge: 4-20 mA/0-20 mA/0-50 mV/0-20 mV/-20-20 mV
  • Ausgänge: 2 x Relais/4-20 mA
  • Anzeige: LED 6-stellig (rot)
  • Spannungsversorgung: 100...240 V AC/DC
  • Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt: 45 x 93 mm)
  • Maße: 48 x 96 x 92 mm (1/8 DIN)
  • Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Prozessanzeige für Wägezellen
Anzeigebereich:
LED-Anzeige (6-stellig/rot)
Ziffernhöhe:
17 mm
Eingänge:
0-20 mA | 0-20 mV | 0-50 mV | -20-20 mV | 4-20 mA
Ausgänge:
2 x Relais | 4-20 mA
Betriebsspannung:
100...240 V AC
Eingang:
digital
Größe (Norm):
1/8 DIN
Breite:
96 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
92 mm
Tafelausschnitt:
45 x 93 mm
Montage:
Schalttafeleinbau
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff:
ABS | PC
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
Gehäuse IP20/Front IP65
Zulassungen:
CE | cRUus | UKCA | UL
Weitere Suchbegriffe: Feldanzeige, Endress+Hauser, WIKA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.