Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera Optris Xi 80 - CATXI80LTF05T090C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109307
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     CATXI80LTF05T090C
EAN/GTIN:
     4260101230324
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera optris
  • Wärmebildkamera mit automatischem Spotfinder
  • Messbereiche: -20...900 °C
  • Optische Auflösung: 80 x 80 px
  • 30° x 30° (FOV)
  • Bildfrequenz: 50 Hz
  • Eingang: analog
  • Ausgang: 0/4-20 mA
  • Schnittstellen: USB 2.0 / Ethernet (100 Mbit/s) / PoE / RS485
  • Schutzart: IP67
  • Inkl. Software PIX Connect / Ein-/Ausgangskabel (1 m) / USB-Kabel (1 m) / Montagewinkel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Wärmebildkamera
Messbereich min.:
-20 °C
Messbereich max.:
900 °C
Genauigkeit:
± 2 K
Einstellung:
Software
Auflösung:
80 x 80 px
Betriebsspannung min.:
5 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
1 m
Werkstoff Prozessanschluss:
Edelstahl
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP67
Schnittstellen:
Ethernet | RS-485 | USB
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, Temperatursensoren, Temperaturschalter, Temperaturfühler, Temperatur, Sensor, ifm electronic, TITEC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 890,83*
€ 991,93*
Frei Haus
ab € 936,65*
€ 1.066,56*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,93*
€ 1.180,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,61*
€ 1.156,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,21*
€ 1.121,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,97*
€ 1.095,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,83*
€ 1.060,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optris
CATACXIUSBCB5
ab € 89,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.