Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IO-Link Konverter ifm electronic DP1222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109400
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     DP1222
EAN/GTIN:
     4021179323741
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Zubehör
IO-Link
ifm electronic
  • IO-Link Konverter
  • Analoge Eingänge: 2 x 0-10 V
  • Schnittstelle: IO-Link 1.1
  • Übertragungstyp : COM2 (38,4 kBaud)
  • Anzeige: LEDs grün/gelb
  • Betriebsspannung: 18...30 V DC
  • Material Gehäuse: PA
  • Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
IO-Link Konverter
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
IO-Link Revision:
1.1
Betriebsspannung:
18...30 V DC
Stromaufnahme:
< 380 mA
Analoge Eingänge:
2 (0-10 V)
Strombelastbarkeit:
200 mA
Maße (B x H x T):
30 x 63 x 24 mm
Anschluss:
M12 Steckverbinder
Werkstoff Gehäuse:
PA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,34*
€ 152,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,74*
€ 152,59*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 128,79*
€ 152,96*
Lager 1454
27
Frei Haus
ab € 132,52*
€ 157,39*
Frei Haus
ab € 133,46*
€ 158,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.