Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Sicherheitssensor Pilz 506408 - PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1454-109475
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506408
EAN/GTIN:
     4046548066784
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
  • Magnetischer Sicherheitssensor
  • Codierung: codiert
  • Reaktionszeit: 2 ms
  • Sicherheitskontakte: 1 x Schließer
  • Hilfskontakt: 1 x Öffner
  • Schaltabstand Sn: 6 mm
  • Anzeige: LED-Statusanzeige
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 26 x 45 x 13 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Anschluss: Stecker M8 (4-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheitssensor (magnetisch)
Baureihe:
PSENmag
Codierung:
codiert
Schaltabstand:
6 mm
Anzeige:
LED
Lieferumfang:
inkl. Betätiger
Reaktionszeit:
2 ms
Betriebsspannung min.:
19,2 V
Betriebsspannung max.:
28,8 V
Spannungsart:
DC
Ausgangsart:
1 x Öffner/Schließer
Bauform:
rechteckig
Breite:
26 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
13 mm
Anschluss:
Stecker M8 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Normen:
EN 60947-5-2:2007 +A1:2012 | EN 60947-5-3:2013 | EN ISO 14119
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | TÜV | UKCA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,45*
€ 68,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,04*
€ 69,90*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,59*
€ 70,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,99*
€ 70,48*
Lager 1454
8
Frei Haus
ab € 68,44*
€ 79,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441053
ab € 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1441079
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1506891
ab € 8,69*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 13,30*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 11,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 13,32*
Zubehör
Pilz
540308
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540309
ab € 1,85*
Zubehör
Pilz
540311
ab € 2,10*
Zubehör
Pilz
540312
ab € 2,50*
Zubehör
Pilz
540313
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540314
ab € 1,86*
Zubehör
Pilz
540310
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.