Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank Rittal AX 1003.000 - 300 x 300 x 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109512
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1003000
EAN/GTIN:
     4028177815063
Dokumentation - Bedienungsanleitung
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank rittal
schaltschrank
  • AX Kompakt-Schaltschrank
  • Maße (B x H x T): 300 x 300 x 210 mm
  • Anzahl Türen: 1
  • Vorreiberverschlüsse: 1
  • Dichtung: PU
  • Material: 1.4301 (AISI 304)
  • Oberfläche: Strichschliff (Korn 400)
  • Schutzart: IP66
  • Inkl. Montageplatte aus Stahlblech (250 x 275 mm)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kompakt-Schaltschrank
Anzahl Türen:
1
Baureihe:
AX
Gehäusefarbe:
Strichschliff (Korn 400)
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Material:
1.4301 (Edelstahl/304)
Dichtung:
PU
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
LR | BUREAU VERITAS | cUL | UL
Lieferumfang:
inkl. Montageplatte und Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Schaltschränke, hygienisch, Rittal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 156,52*
€ 183,41*
€ 5,95*
ab € 165,53*
€ 192,70*
Frei Haus
ab € 169,77*
€ 198,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,99*
€ 198,42*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 208,42*
€ 241,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,96*
€ 283,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,10*
€ 276,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,24*
€ 269,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
€ 31,88*
Zubehör
Rittal
2584100
€ 65,17*
Zubehör
Rittal
2537500
€ 48,77*
Zubehör
Rittal
2394210
€ 7,4725*
Zubehör
Rittal
2519020
€ 8,89*
Zubehör
Rittal
2459000
€ 11,37*
Zubehör
Rittal
2537100
€ 36,32*
Zubehör
Rittal
2433.010
€ 24,71*
Zubehör
Rittal
2514000
€ 7,61*
Zubehör
Rittal
4000300
€ 148,45*
Zubehör
Rittal
1594010
€ 20,01*
Zubehör
Rittal
4594000
€ 2,644*
Zubehör
Rittal
2460650
€ 3,20*
Zubehör
Rittal
2461000
€ 3,17*
Zubehör
Rittal
8619700
€ 9,5125*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.