Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter Invertek OPTIDRIVE E3 - ODE-3-120070-1F12-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-110000
Hersteller:
     Invertek
Herst.-Nr.:
     ODE-3-120070-1F12-01
EAN/GTIN:
     4250738148420
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
  • Optidrive E3 - 1 AC
  • Netzspannung: 200...240 V
  • Netzfrequenz: 48 - 62 Hz
  • Nennleistung: 0,75 kW
  • I/O Interface: 4 x DI/2 x DO/2 x AI/1 x AO (konfigurierbar)
  • Ausgangsstrom: 7 A
  • LED-Display
  • Integrierter EMV-Filter
  • Feldbus: Modbus RTU/CANopen
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Frequenzumrichter
Baureihe:
OPTIDRIVE E3
Kühlung:
interner Lüfter
Kommunikation:
Modbus RTU | CANopen
Netzspannung:
200...240 V AC
Netzfrequenz:
48...62 Hz
Phasenzahl Eingang:
1 AC
Phasenzahl Ausgang:
1 AC
Nennleistung (HO):
0,75 kW
Nennleistung (LO):
0,75 kW
Bemessungsstrom (HO):
7 A
Bemessungsstrom (LO):
7 A
Digitaleingänge:
2
Digitalausgänge (Relais-Wechsler):
1
Digitalausgänge (Transistor):
1
Analogeingänge:
2 (als zusätzlicher Digitaleingang nutzbar)
Analogausgänge:
1
Breite:
125 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
235 mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cULus
Weitere Suchbegriffe: Invertek Optidrive E3 Frequenzumrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 443,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,44*
€ 527,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,92*
€ 516,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,90*
€ 481,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,28*
€ 466,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,24*
€ 437,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Invertek
OPT-2-OPORT-IN
€ 117,40*
Zubehör
Invertek
OPT-3-STICK-IN
€ 174,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.