| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-110005 Herst.-Nr.: 10986 EAN/GTIN: 4250738148635 |
| | |
|
| | |
| - Schutzkappe für Schwingungssensoren Serie HE100/HE101/HE102/HE103
- Kabeldurchmesser: 4,5…6 mm
- Gesamtlänge: 130 mm
- Material: Silikon
- Farbe: schwarz
- Temperaturbereich: -40…125 °C
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Schutzkappe | Bauform: | für Sensoren HE100/HE101/HE102/HE103 | Werkstoff: | Silikon | Zubehör im Lieferumfang: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,74* | € 31,66* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,43* | € 32,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|