Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozessanzeige Endress+Hauser RIA15-AAC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-110144
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA15-1Q67/0
EAN/GTIN:
     4250738152472
Suchbegriffe:
Multifunktionsanzeigen
  • Prozessanzeige
  • Anzeige: 5-stellig/Bargraph/aktivierbare Hintergrundbeleuchtung
  • Display: 17 mm (0,67")
  • Einstellung: Tasten
  • Skalierbarer Anzeigewert
  • Eingangssignal: 4-20 mA/HART
  • Genauigkeit: ±0,1 %
  • Temperaturmessbereich: -25...60 °C
  • Maße: 131 x 84,5 x 55,5 mm
  • Feldgehäuse
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Schutzart: IP66/IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Feldanzeige (schleifengespeist)
Funktionen:
Schleifenanzeige
Anzeigebereich:
-19999...99999
Ziffernhöhe:
17 mm
Eingänge:
4-20 mA
Betriebsspannung:
4-20 mA, schleifengespeist
Breite:
131 mm
Höhe:
81,5 mm
Tiefe:
55,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
CE | UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,88*
€ 366,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,73*
€ 359,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.