Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil Selec RPS120-24-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-110171
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     RPS120-24-CU
EAN/GTIN:
     4250738152243
Suchbegriffe:
Tragschienen
Schaltnetzteile
12 V DC
  • Schaltnetzteil
  • Nennausgangsspannung: 24...28 V DC
  • Nennausgangsstrom: 5 A bei 24 V DC; 4,29 A bei 28 V DC
  • 120 Watt
  • Eingangsnennspannungsbereich: 90...264 V AC; 127...370 V DC
  • Wirkungsgrad: > 89 %
  • Maße (B x H x T): 43 x 109,8 x 102,7 mm
  • Hutschienenmontage
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tragschienen-Stromversorgung
Baureihe:
RPS
Variante:
1-phasig
Statusanzeige:
ja
Nenneingangsspannung:
100...240 V AC
Eingangsspannungsbereich max.:
264 V AC
Frequenzbereich:
50...60 Hz
Stromaufnahme:
1,5 A (230 V AC) | 2,2 A (115 V AC)
Einstellbereich Ausgangsspannung:
24...28 V DC
Nennausgangsspannung:
24 V DC
Nennausgangsstrom:
5 A
Breite:
43 mm
Höhe:
109,8 mm
Tiefe:
102,7 mm
Anschlussart:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.