Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12LSX-7 12V 7Ah Blei-Vlies-Akku / AGM 10 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12LSX-7 12V 7Ah Blei-Vlies-Akku / AGM 10 Jahre
Q-Batteries 12LSX-7 12V 7Ah Blei-Vlies-Akku / AGM 10 Jahre
Q-Batteries 12LSX-7 12V 7Ah Blei-Vlies-Akku / AGM 10 Jahre
Q-Batteries 12LSX-7 12V 7Ah Blei-Vlies-Akku / AGM 10 Jahre
Q-Batteries 12LSX-7 12V 7Ah Blei-Vlies-Akku / AGM 10 Jahre
Artikel-Nr.:
     1495-1005836
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12LSX-7 F1
EAN/GTIN:
     4250889611828
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Die ventilregulierten und wartungsfreien AGM-Akkus (Absorbent Glass Mat-Technologie) der Q-Batteries LSX- Serie wurden gebrauchsdauer-optimiert konstruiert. Eine spezielle Blei-Calcium-Zinn-Legierung erfu?llt die Anforderungen an eine erho?hte Lebensdauer fu?r Stand-by-Anwendungen. Das Design-Life betra?gt bei allen LSX-Typen 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
7 Ah
Anschluss:
F1 (4,8mm)
Schaltung:
3
Länge:
151 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
2.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,375*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,155*
€ 21,6045
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,015*
€ 21,4379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,805*
€ 19,998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,775*
€ 18,7723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,465*
€ 18,4034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,375*
€ 14,7263
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.