Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 6GEL-240 Antriebsbatterie 6V 240Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 6GEL-240 Antriebsbatterie 6V 240Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 6GEL-240 Antriebsbatterie 6V 240Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-1005915
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     6GEL-240
EAN/GTIN:
     4250889611750
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Die Batterien der Q-Batteries GEL-Serie sind vor allem für den extremen industriellen Einsatz geeignet. Selbst bei besonders beanspruchenden Anwendungen, wie z.B. in Reinigungsmaschinen, überzeugen diese Akkumulatoren durch hohe Zyklenzahlen und lange Lebensdauer. Alternative zur Exide Sonnenschein GF 06 240 V
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
250 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
diagonal
Länge:
311 mm
Breite:
181 mm
Höhe:
360 mm
Gewicht:
50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 483,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,43*
€ 575,2817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,44*
€ 558,6336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,00*
€ 525,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,87*
€ 512,7353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,70*
€ 485,163
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
€ 7,43*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
€ 3,1123*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877331
€ 5,47*
Zubehör
Äronix
Q9877078
€ 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.