Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 6GEL-270 Antriebsbatterie 6V 270Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 6GEL-270 Antriebsbatterie 6V 270Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 6GEL-270 Antriebsbatterie 6V 270Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 6GEL-270 Antriebsbatterie 6V 270Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-1005916
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     6GEL-270
EAN/GTIN:
     4250889611774
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Die Batterien der Q-Batteries GEL-Serie sind vor allem für den extremen industriellen Einsatz geeignet. Selbst bei besonders beanspruchenden Anwendungen, wie z.B. in Reinigungsmaschinen, überzeugen diese Akkumulatoren durch hohe Zyklenzahlen und lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
270 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
diagonal
Länge:
311 mm
Breite:
181 mm
Höhe:
360 mm
Gewicht:
54 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,52*
€ 587,2888
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,63*
€ 586,2297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,69*
€ 536,3211
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,63*
€ 525,5397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,98*
€ 497,3962
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 10,02*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7323*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877331
ab € 3,63*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.