Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für APC Smart-UPS DLA3000RMI2U RBC43 RBC 43


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ersatzakku für APC Smart-UPS DLA3000RMI2U RBC43 RBC 43
Ersatzakku für APC Smart-UPS DLA3000RMI2U RBC43 RBC 43
Artikel-Nr.:
     1495-10546
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q10546
EAN/GTIN:
     4250889615192
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzakku für APC Smart-UPS DLA3000RMI2U RBC43 RBC 43. Es handelt sich nicht um den originalen Akku, sondern um ein hochwertiges Ersatzprodukt der Marke Q-Batteries.
Weitere Informationen:
Spannung:
96 Volt
Länge:
90 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
107 mm
Gewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,54*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 8 Stück (ab € 10,5675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 108,98*
€ 129,69
pro Box
ab 2 Boxen
€ 108,45*
€ 129,06
pro Box
ab 5 Boxen
€ 99,90*
€ 118,88
pro Box
ab 10 Boxen
€ 96,31*
€ 114,61
pro Box
ab 500 Boxen
€ 84,54*
€ 100,60
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.