Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Staplerbatterie
>
Artikel
Trojan T-125 Plus 6V 240Ah Deep Cycle Traktionsbatterie ELPT Terminal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-10699
Hersteller:
Trojan
Herst.-Nr.:
T125+
EAN/GTIN:
4250889619435
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien
Traktionsbatterie für Arbeitsbühnen, Lifter, Reinigungsmaschinen
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
240 Ah
Anschluss:
ELPT
Länge:
262 mm
Breite:
181 mm
Höhe:
281 mm
Gewicht:
30 kg
... >
Blei-Akkus
>
Zyklen Akkus
>
Deep Cycle Akkus
Weitere Suchbegriffe:
antriebsbatterie 6v 240ah
,
antriebsbatterie 6v
,
antriebsbatterien trojan
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,77*
€ 463,8263
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,10*
€ 448,749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,00*
€ 414,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,89*
€ 402,0891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,22*
€ 377,4918
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Q-Batteries 6DC-240 6V 240Ah Deep Cycle Traktionsbatterie
Quality Batteries
6DC-240
ab € 245,1582*
Ähnlich
Trojan T-105 Plus 6V 225Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Trojan
T105+
ab € 210,84*
Ähnlich
Trojan T-125 6V 240Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Trojan
T125
ab € 246,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen