Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trojan T-875 8V 170Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trojan T-875 8V 170Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Trojan T-875 8V 170Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Trojan T-875 8V 170Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Artikel-Nr.:
     1495-10715
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     T875
EAN/GTIN:
     4250889619534
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien
Blei-Akkus der Firma Trojan sind geeignet für Reinigungsmaschinen, Hebebühnen, Golfcarts, regenerative Energie-Anlagen. Die Batterien zeichnen sich durch eine robuste Bauweise und Langlebigkeit aus.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
8 Volt
Kapazität:
170 Ah
Anschluss:
ELPT
Länge:
259 mm
Breite:
179 mm
Höhe:
283 mm
Gewicht:
29 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,60*
€ 342,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 258,71*
€ 343,37*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,63*
€ 347,04*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,04*
€ 412,9776
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,25*
€ 404,8975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,55*
€ 371,9345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,51*
€ 358,7969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,63*
€ 338,7097
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9885747
ab € 117,51*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,13*
Zubehör
RPC Promens
ab € 18,11*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879375
ab € 9,96*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879463
ab € 5,86*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.