Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trojan T-1275 12V 150Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trojan T-1275 12V 150Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Trojan T-1275 12V 150Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Artikel-Nr.:
     1495-10717
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     T-1275
EAN/GTIN:
     4250889619497
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Akkus der Firma Trojan sind geeignet für Reinigungsmaschinen, Hebebühnen, Golfcarts, regenerative Energie-Anlagen. Die Batterien zeichnen sich durch eine robuste Bauweise und Langlebigkeit aus.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
150 Ah
Anschluss:
ELPT
Länge:
329 mm
Breite:
181 mm
Höhe:
272 mm
Gewicht:
37 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
69
€ 7,90*
ab € 396,12*
€ 473,91*
51 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 379,00*
€ 491,62*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,91*
€ 563,9529
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,84*
€ 547,2096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,54*
€ 533,7626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,19*
€ 516,6861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,12*
€ 471,3828
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9885579
ab € 88,66*
Zubehör
Quality Batteries
Q9885747
ab € 117,50*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,18*
Zubehör
RPC Promens
ab € 18,11*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879463
ab € 5,95*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.