Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trojan T-1275 Plus 12V 150Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trojan T-1275 Plus 12V 150Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Trojan T-1275 Plus 12V 150Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Trojan T-1275 Plus 12V 150Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Artikel-Nr.:
     1495-10718
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     T1275+
EAN/GTIN:
     4250889619503
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien
Blei-Akkus der Firma Trojan sind geeignet für Reinigungsmaschinen, Hebebühnen, Golfcarts, regenerative Energie-Anlagen. Die Batterien zeichnen sich durch eine robuste Bauweise und Langlebigkeit aus.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
150 Ah
Anschluss:
ELPT
Länge:
329 mm
Breite:
181 mm
Höhe:
272 mm
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: traktionsbatterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,52*
€ 580,1488
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,64*
€ 566,0116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,60*
€ 546,924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,49*
€ 530,1331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,34*
€ 478,7846
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,18*
Zubehör
RPC Promens
ab € 18,11*
Zubehör
S.P.E.
CBHF2-PFC-Golf
ab € 289,95*
Zubehör
S.P.E.
CBHF2-PFC-Golf
ab € 291,21*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879463
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.