Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Staplerbatterie
>
Artikel
Trojan J150 12V 150Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-10719
Hersteller:
Trojan
Herst.-Nr.:
J150
EAN/GTIN:
4250889619251
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien
Trojan J150 12V 150Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
150 Ah
Anschluss:
EHPT
Länge:
348 mm
Breite:
181 mm
Höhe:
283 mm
Gewicht:
38 kg
... >
Blei-Akkus
>
Zyklen Akkus
>
Deep Cycle Akkus
Weitere Suchbegriffe:
trojan traktionsbatterien 12v
,
antriebsbatterie 12v
,
antriebsbatterie 150ah
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4206
999 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 322,87*
€ 420,57*
Lager 1495
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,04*
€ 442,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,60*
€ 526,694
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,16*
€ 514,2704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,03*
€ 474,8457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,67*
€ 463,7073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,04*
€ 442,7276
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1495
Versand:
Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poladapter Autopol für Trojan 5/16" 7,94mm ELPT-Anschluss (Paar)
Quality Batteries
Q9879375
ab € 9,96*
Zubehör
Q-Batteries Verbindungskabel für Trojan & Q-Batteries DC 35mm² 190mm M8
Quality Batteries
Q9879463
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen