Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell V13GA LR44 Knopfzelle 1,5 V Alkaline 125mAh (2er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell V13GA LR44 Knopfzelle 1,5 V Alkaline 125mAh (2er Blister)
Duracell V13GA LR44 Knopfzelle 1,5 V Alkaline 125mAh (2er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1097
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     LR44
EAN/GTIN:
     5000394504424
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Alkaline Batterie der Marke Duracell
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
0,125 Ah
Breite:
11.6 mm
Höhe:
5.4 mm
Gewicht:
0.008 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5406
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,375*
€ 0,555*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,445*
€ 0,655*
Lager 1495
148
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5367*
€ 0,7967*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,74*
€ 1,06*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 0,73*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,7967*
€ 0,94807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6967*
€ 0,82907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6767*
€ 0,80527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5867*
€ 0,69817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5767*
€ 0,68627
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5367*
€ 0,63867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,5934* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030305
ab € 0,98*
Ähnlich
Duracell
DUR394030336
ab € 0,7496*
Ähnlich
Duracell
DUR394030367
ab € 0,76*
Ähnlich
Duracell
DUR394033948
ab € 1,01*
Ähnlich
Duracell
DUR394033979
ab € 0,92*
Ähnlich
Duracell
DUR394033917
ab € 0,81*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 1,07*
Ähnlich
Duracell
DUR394030428
ab € 1,23*
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,71*
Ähnlich
Duracell
LR44
ab € 0,59*
Ähnlich
Duracell
DUR394203983
ab € 0,65865*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.