Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für AdPos Micro 1200 / Markenakku mit VdS


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ersatzakku für AdPos Micro 1200 / Markenakku mit VdS
Ersatzakku für AdPos Micro 1200 / Markenakku mit VdS
Ersatzakku für AdPos Micro 1200 / Markenakku mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-11186
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q11186
EAN/GTIN:
     4250889624569
Ersatzakku für AdPos Micro 1200 / Markenakku mit VdS
Weitere Informationen:
Spannung:
24 Volt
Länge:
151 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
94 mm
Gewicht:
5.45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 2 Stück (ab € 16,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 46,86*
€ 55,76
pro Box
ab 2 Boxen
€ 44,76*
€ 53,26
pro Box
ab 5 Boxen
€ 42,93*
€ 51,09
pro Box
ab 10 Boxen
€ 41,88*
€ 49,84
pro Box
ab 20 Boxen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 33,74*
€ 40,15
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.