Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1495
>
Blei-Akkus
>
Ersatzakkus
>
Golf-Akkus
>
Artikel
Ersatzakku Set für YamAha The Drive ab 10/2006 komplett Trojan T1275 12V 150Ah 4 St.
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-11457
Hersteller:
Trojan
Herst.-Nr.:
Q11457
EAN/GTIN:
4250889620509
Ersatzakku Set für YamAha The Drive ab 10/2006 komplett Trojan T1275 12V 150Ah 4 St.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
150 Ah
Anschluss:
ELPT
Länge:
329 mm
Breite:
181 mm
Höhe:
272 mm
Gewicht:
150 kg
... >
Blei-Akkus
>
Ersatzakkus
>
Golf-Akkus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.493,64*
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 248,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1.644,62*
€ 1.957,10
pro Box
ab 2 Boxen
€ 1.632,56*
€ 1.942,75
pro Box
ab 5 Boxen
€ 1.571,10*
€ 1.869,61
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1.533,23*
€ 1.824,54
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1.493,64*
€ 1.777,43
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen