Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku Set für YamAha G-MAX 48V ab 10/2006 komplett Trojan T1275 12V 150Ah 4 St.


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ersatzakku Set für YamAha G-MAX 48V ab 10/2006 komplett Trojan T1275 12V 150Ah 4 St.
Artikel-Nr.:
     1495-11458
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     Q11458
EAN/GTIN:
     4250889620554
Ersatzakku Set für YamAha G-MAX 48V ab 10/2006 komplett Trojan T1275 12V 150Ah 4 St.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
150 Ah
Anschluss:
ELPT
Länge:
329 mm
Breite:
181 mm
Höhe:
272 mm
Gewicht:
150 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.492,21*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 4 Stück (ab € 373,0525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1.645,76*
€ 1.958,45
pro Box
ab 2 Boxen
€ 1.633,62*
€ 1.944,01
pro Box
ab 5 Boxen
€ 1.571,75*
€ 1.870,38
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1.533,62*
€ 1.825,01
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1.492,21*
€ 1.775,73
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.