Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A412/120 F10 12V 120Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A412/120 F10 12V 120Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A412/120 F10 12V 120Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12049
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA4120120HS0FA
EAN/GTIN:
     4250889629014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
120 Ah
Anschluss:
F-M10
Länge:
513
Breite:
223
Höhe:
223
Gewicht:
46 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 357,065*
€ 418,685*
23 Tage
99
Frei Haus
ab € 436,27*
€ 505,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 402,30*
€ 506,60*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,685*
€ 498,2352
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,535*
€ 496,8667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,365*
€ 460,9644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,935*
€ 452,1227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,065*
€ 424,9074
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.