Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Marathon L2V320 2V 320Ah AGM Blei Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Marathon L2V320 2V 320Ah AGM Blei Akku VRLA
Exide Marathon L2V320 2V 320Ah AGM Blei Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12073
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8544132055
EAN/GTIN:
     4250889628567
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Die Exide Marathon Serie ist speziell für den Einsatz in Telekommunikation und Energieversorgungs Anwendungen mit mittleren und längeren Überbrückungszeiten konzipiert.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
320 Ah
Anschluss:
2xF-M8
Länge:
209
Breite:
202
Höhe:
265
Gewicht:
24.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,4648*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,9448*
€ 392,6343
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,3848*
€ 386,0179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,0048*
€ 357,0057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,1248*
€ 352,3885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,4648*
€ 315,9031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.