Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Marathon L2V425 2V 425Ah AGM Blei Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Marathon L2V425 2V 425Ah AGM Blei Akku VRLA
Exide Marathon L2V425 2V 425Ah AGM Blei Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12077
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8544142555
EAN/GTIN:
     4250889628581
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Die Exide Marathon Serie ist speziell für den Einsatz in Telekommunikation und Energieversorgungs Anwendungen mit mittleren und längeren Überbrückungszeiten konzipiert.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
425 Ah
Anschluss:
2xF-M8
Länge:
209
Breite:
202
Höhe:
265
Gewicht:
28.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,93*
€ 405,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,15*
€ 400,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,42*
€ 370,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,56*
€ 327,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.