Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Marathon L2V470 2V 470Ah AGM Blei Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Marathon L2V470 2V 470Ah AGM Blei Akku VRLA
Exide Marathon L2V470 2V 470Ah AGM Blei Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12079
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8544147055
EAN/GTIN:
     4250889628598
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Die Exide Marathon Serie ist speziell für den Einsatz in Telekommunikation und Energieversorgungs Anwendungen mit mittleren und längeren Überbrückungszeiten konzipiert.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
470 Ah
Anschluss:
2xF-M8
Länge:
209
Breite:
270
Höhe:
265
Gewicht:
32.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,72*
€ 541,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,58*
€ 530,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,09*
€ 501,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,29*
€ 487,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,80*
€ 446,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.