Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Marathon M12V105FT 12V 100Ah Frontterminal AGM Blei-Vlies Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Marathon M12V105FT 12V 100Ah Frontterminal AGM Blei-Vlies Akku VRLA
Exide Marathon M12V105FT 12V 100Ah Frontterminal AGM Blei-Vlies Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12089
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8541210555
EAN/GTIN:
     4250889628642
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Die Exide Marathon Serie ist speziell für den Einsatz in Telekommunikation und Energieversorgungs Anwendungen mit mittleren und längeren Überbrückungszeiten konzipiert. Die Frontterminals erleichtern die Installation und Wartung.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
100 Ah
Anschluss:
F-M6
Länge:
511
Breite:
110
Höhe:
238
Gewicht:
35.8 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
99
Frei Haus
ab € 262,94*
€ 306,03*
Lager 1495
25
€ 7,90*
ab € 262,16*
€ 306,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 308,03*
€ 380,91*
€ 4,50*
ab € 359,30*
€ 408,02*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,97*
€ 365,2943
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,64*
€ 356,5716
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,41*
€ 337,2579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,11*
€ 326,1909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,16*
€ 311,9704
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879044
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.