Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12DC-150 12V 150Ah Deep Cycle Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12DC-150 12V 150Ah Deep Cycle Traktionsbatterie
Q-Batteries 12DC-150 12V 150Ah Deep Cycle Traktionsbatterie
Q-Batteries 12DC-150 12V 150Ah Deep Cycle Traktionsbatterie
Q-Batteries 12DC-150 12V 150Ah Deep Cycle Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-12313
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12DC-150
EAN/GTIN:
     4250889600174
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien
Die DC-Serie der Marke Q-Batteries ist speziell für den zyklischen Einsatz in Hebebühnen und elektrischen Fahrzeugen, wie beispielsweise Golfcars, konzipiert. durch die verstärkte Gitterplatte liegen die Vorteile dieser Blei-Säure-Batterien in der besonders langen Lebensdauer bei maximierter Kapazität.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
150 Ah
Anschluss:
ET
Länge:
328 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
276 mm
Gewicht:
37.5 kg
Weitere Suchbegriffe: traktionsbatterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,36*
€ 408,5984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,16*
€ 408,3604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,68*
€ 374,4692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,73*
€ 369,7687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,05*
€ 346,3495
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,31*
Zubehör
RPC Promens
ab € 18,12*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879375
ab € 9,98*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879463
ab € 5,86*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.