Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 5 OPzV 250 / 2V 267Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 5 OPzV 250 / 2V 267Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte
Hoppecke 5 OPzV 250 / 2V 267Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte
Artikel-Nr.:
     1495-12746
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     OPzV 250
EAN/GTIN:
     4250889631994
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
267 Ah
Länge:
126
Breite:
208
Höhe:
420
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,66*
€ 518,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,42*
€ 481,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,57*
€ 467,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,68*
€ 436,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.