Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 5 OPzV 350 / 2V 412Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 5 OPzV 350 / 2V 412Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte
Hoppecke 5 OPzV 350 / 2V 412Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte
Artikel-Nr.:
     1495-12748
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     OPzV 350
EAN/GTIN:
     4250889632014
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
412 Ah
Länge:
126
Breite:
208
Höhe:
535
Gewicht:
33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,85*
€ 624,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,81*
€ 610,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,30*
€ 576,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,90*
€ 561,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,55*
€ 530,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.