Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 6 OPzV 600 / 2V 718Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 6 OPzV 600 / 2V 718Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte
Hoppecke 6 OPzV 600 / 2V 718Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte
Artikel-Nr.:
     1495-12751
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     OPzV 600
EAN/GTIN:
     4250889632168
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
718 Ah
Länge:
147
Breite:
208
Höhe:
710
Gewicht:
52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,06*
€ 849,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,22*
€ 834,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,81*
€ 800,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,60*
€ 780,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,22*
€ 745,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.