Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sprinter P6V1700 6V 122Ah Blei-AGM Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sprinter P6V1700 6V 122Ah Blei-AGM Akku
Exide Sprinter P6V1700 6V 122Ah Blei-AGM Akku
Artikel-Nr.:
     1495-14025
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAPW061700HP0MC
EAN/GTIN:
     4250889629809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die extrem leistungsstarken und kompakten AGM Batterien der Sprinter P / XP Baureihesind die idealen Energielieferanten für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sowie für alle anderen Bereiche der Sicherheitsstromversorgung.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
122 Ah
Anschluss:
M-M8
Strom:
3416 A
Länge:
273 mm
Breite:
167 mm
Höhe:
191 mm
Gewicht:
25 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
30
€ 7,90*
ab € 170,4226*
€ 212,3026*
22 Tage
99
€ 4,95*
ab € 183,68*
€ 229,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 193,43*
€ 260,74*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,3026*
€ 252,6401
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,1526*
€ 232,2316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,0626*
€ 220,2245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,4226*
€ 202,8029
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879045
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.