Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Powerfit S306/4 S 6V 4Ah dryfit Blei-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Powerfit S306/4 S 6V 4Ah dryfit Blei-Akku
Exide Powerfit S306/4 S 6V 4Ah dryfit Blei-Akku
Exide Powerfit S306/4 S 6V 4Ah dryfit Blei-Akku
Artikel-Nr.:
     1495-14045
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAS3060004VW0SA
EAN/GTIN:
     4250889618469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare AGM Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik, in der der Elektrolyt in Vlies gebunden ist
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
4,5 Ah
Anschluss:
F1 (4,75mm)
Länge:
70 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
106 mm
Gewicht:
0.81 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
11
€ 7,90*
ab € 10,09*
€ 14,42*
14 Tage
81
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 14,47*
3 Tage
12
€ 5,00*
ab € 10,28*
€ 15,71*
€ 4,50*
ab € 11,28*
€ 16,09*
€ 6,90*
ab € 9,85*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,161
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.