Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie Sonderbaugröße
>
Lithium Batterie
>
Artikel
Saft LS 17500 Lithium-Thionylchlorid Spezial-Batterie
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1495
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-15002
Hersteller:
Saft
Herst.-Nr.:
LS17500
EAN/GTIN:
4250889624989
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
A Batterie
Batterie A
Batterie R23
AA Batterie
Saft LS17500 Lithium-Thionylchlorid Spezial 50,9x17 (HxØ/mm) 3,6V
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-SOCI2
Spannung:
3,6 Volt
Kapazität:
3,6 Ah
Breite:
17
Höhe:
50.9
Gewicht:
0.02 kg
... >
Consumer
>
Industrie
>
Industrie Batterien
Weitere Suchbegriffe:
AA Mignon Batterie
,
Batterie AA
,
Batterie LR06
,
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
Lithium Batterie
,
lithium batterien aa saft 3,6 v
,
aa batterie
,
aa batterie lithium
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1495
3 Tage
28
€ 7,90*
ab € 3,7507*
€ 5,4007*
Lager 1681
5 Tage
708
€ 11,00*
ab € 5,04*
€ 7,15*
Lager 2LRDH
12 Tage
1130
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,26*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,42*
Lager 4206
3 Tage
5
€ 5,00*
ab € 5,44*
€ 8,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4007*
€ 6,4268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2907*
€ 6,2959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1607*
€ 6,1412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8007*
€ 5,7128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1707*
€ 4,9631
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7507*
€ 4,4633
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1495
Versand:
Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO A Batterie, 3.6V / 3.4Ah Li-Thionylchlorid, Standard 17 x 50.5mm
RS Pro
1835719
ab € 9,79*
Ähnlich
RS PRO A Batterie, 3.6V / 4Ah Li-Thionylchlorid, Standard 18.8 Dia. x 50.5mm
RS Pro
1835726
ab € 6,45*
Ähnlich
Ultralife UHE-ER18505-H bobbin cell - A Rundzelle Lithium-Thionylchlorid 3,6V 4000mAh
Ultralife
UHE-ER18505
ab € 4,1294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen