Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Autobatterie
>
Motorradbatterie
>
Artikel
Varta Powersports AGM YT7B-4 Motorrad Batterie (Akku) YT7B-BS 507901012A514
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-17005
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
507901012A514
EAN/GTIN:
4016987127377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Motorradbatterie
Motorradbatterie der Marke Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
7 Ah
Anschluss:
Y11
Schaltung:
1
Strom:
120 A
Länge:
150 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
94 mm
Gewicht:
2.7 kg
... >
Starterbatterien
>
Motorrad-Batterien
>
Motorrad AGM
Weitere Suchbegriffe:
AGM Vlies-Batterien
,
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
blei-akku 12v 7ah
,
blei akku
,
blei-akku 12v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,725*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,245*
€ 45,5116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,505*
€ 44,631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,595*
€ 41,1681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,525*
€ 39,8948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,385*
€ 38,5382
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,725*
€ 31,8028
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen