Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM FG11201 6 V 12Ah Blei Akku / Blei Akku / AGM Blei Vlies VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAMM FG11201 6 V 12Ah Blei Akku / Blei Akku / AGM Blei Vlies VdS
FIAMM FG11201 6 V 12Ah Blei Akku / Blei Akku / AGM Blei Vlies VdS
Artikel-Nr.:
     1495-2017
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG11201
EAN/GTIN:
     4250889643133
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Wartungsfreier Marken Blei-Vliesakku / (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von FIAMM. Der hoch saugfähige microporöse Separator der wartungsfreien FG -Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
12 Ah
Anschluss:
F1 (4,8mm)
Länge:
151 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
99 mm
Gewicht:
1.8 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
365
€ 4,95*
ab € 12,85*
€ 18,32*
€ 8,95*
ab € 13,05*
€ 19,23*
Lager 1495
6
€ 7,90*
ab € 13,88*
€ 19,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 14,91*
€ 23,05*
5 Tage
1
€ 5,95*
ab € 16,43*
€ 26,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.