Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Effekta BT 12-20 / 12V 20Ah Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-2082
Hersteller:
EFFEKTA Regeltechnik
Herst.-Nr.:
BT 12-20
EAN/GTIN:
4260433625492
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
AGM Bleiakku der Firma Effekta für USV-Anlagen und Sicherheitssysteme
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
20 Ah
Anschluss:
F3 (Flag)
Länge:
181 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
167 mm
Gewicht:
5.9 kg
... >
Blei-Akkus
>
Standard Blei
>
Standard AGM Akkus
Weitere Suchbegriffe:
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
bleiakku 12v 20ah
,
blei akku
,
blei-akku 12v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 38,1182*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,1282*
€ 62,0326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,7382*
€ 60,3785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,9482*
€ 57,0584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,2082*
€ 53,7978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,8682*
€ 53,3932
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,1182*
€ 45,3607
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter M5 auf Faston F2 Flachstecker 6,3mm gerade (1 Paar)
Quality Batteries
98777255
ab € 0,46215*
Zubehör
Q-Batteries BL 12-3 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 3A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Quality Batteries
BL123
ab € 23,9174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen